久喜製作所
久喜製作所の 施設用家具・備品
久喜製作所の 施設用カート・ワゴン
久喜製作所の ボンベカート
ボンベスタンドC2付 1500L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
67-2510-41
注文コード
66245728
品番
120020029【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
1500Lボンベ用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●寸法(W×D×H):870×300×650mm●質量:約13.0kg●C2付(チェーン2本付)●※アンカーボルト用穴付
アズワン品番
67-2510-41
注意
●※アンカーボルト用穴付