トレンドサイン
トレンドサインの 加熱・冷却・クーラーボックス
トレンドサインの 実験研究用クーラーボックス/容器
バイオクール45用2〜8℃温度管理セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
タイプ
96時間保持
注文コード
66245798
品番
BC45TS28-96-1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・バイオクールシリーズ専用に設計、開発された温度管理セットです。
・構成品の兼用化や簡素化でコストを削減しつつ、安定的な温度維持を可能にしました。
質量(kg)
12.9
タイプ
96時間保持
有効内寸(mm)
237×237×264
構成
バイオクールジェル5-500×4枚、ジェルウォール24(2枚)x1式、バイオクールジェル0-300Ax8枚、45用ジェルボックス天地用(2個)x1式、バイオクールジェル0-900Ax8枚、45用ジェルボックス側面用(4個)x1式、アローエコ(5t 270×290)x4枚
適合容器
バイオクール45、バイオクールカートン45、バイオクールショルダーハード45
関連資料:
(0.68MB)
注意
※保冷・保温容器は別売です。
※性能はあくまで社内試験の結果であり保冷維持時間と温度を保証するものではありません。
※使用時には内容物の状況・外部環境が異なるため内容物の品質について保証するものではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません