質量(g)106
使用温度範囲(℃)-10〜+60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×53×18.5
チャンネル数40
連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)
定格出力10mW
機能最大同時通話数:10人
周波数特性50 Hz 〜 7 KHz
通信方式周波数ホッピング
電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池
周波数(GHz)ISM 2.400〜2.483
防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)
受信感度-95dBm
通信距離(m)約300〜900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)