左右兼用

B-RFXM VoiSniper ボイスナイパーRFXM B-EAR 66245920 B-RFXM VoiSniper ボイスナイパーRFXM B-EAR 66245920 B-RFXM VoiSniper ボイスナイパーRFXM B-EAR 66245920 B-RFXM VoiSniper ボイスナイパーRFXM B-EAR 66245920 B-RFXM VoiSniper ボイスナイパーRFXM B-EAR 66245920

VoiSniper ボイスナイパーRFXM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66245920 品番B-RFXM
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
質量(g)約20 長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5) 感度マイク:-47+4dB 音量Max. 100dB S.P.L 指向性無指向性 インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz 消費電流500mA

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,091 / 税込 ¥1,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする