B-EAR
B-EARの トランシーバー
B-EARの 本体 トランシーバー
B-EARの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
VoiSniper ボイスナイパー RFIM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66245929
品番
B-RFIM
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(g)
約20
長さ(cm)
マイクブーム:約12(風防2.5)
感度
マイク:-47+4dB
音量
Max. 100dB S.P.L
指向性
無指向性
インピーダンス(Ω)
2.2k at 1KHz
消費電流
500mA
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200