ピン型マイク風防付X10用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66245947 品番B-E06tn
参考基準価格(税別)¥14,840 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(g)35 幅(cm)クリップ:約1 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1K±30% プラグΦイヤホンジャック/2.5 ケーブル長(cm)約70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,091 / 税込 ¥1,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする