B-EAR
B-EARの トランシーバー
B-EARの 本体 トランシーバー
B-EARの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
標準型ヘッドホンマイク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66245981
品番
B-H03
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
質量(g)
60
幅(cm)
クリップ:約1
長さ(cm)
ブームマイク:約15
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.0K
ケーブル長(cm)
約92.5
スピーカー部インピーダンス(Ω)
150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200