B-EAR
B-EARの トランシーバー
B-EARの 本体 トランシーバー
B-EARの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
耳掛け式イヤホン 2.5mmF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66245990
品番
BM-GSRM2.5F
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
質量(g)
12.7
幅(cm)
クリップ:約1
プラグΦ
2.5
ケーブル長(cm)
約61
インピーダンス(Ω)
イヤホン:32±20%
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200