B-EAR
B-EARの トランシーバー
B-EARの 本体 トランシーバー
B-EARの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
グースネックマイク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66246087
品番
B-A05
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
質量(g)
390
周波数(Hz)
80〜16,000
電圧(V)
DC1〜10
プラグΦ
3.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
マイクヘッド:2.3×2.3×3.5、マイク基台:4×8×10
アーム長さ(cm)
50
ケーブル長(cm)
115
指向性
単一
インピーダンス(Ω)
600±30(@1KHz)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200