B-EAR
B-EARの トランシーバー
B-EARの 本体 トランシーバー
B-EARの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66246157
品番
B-A10ac
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
ACアダプター:B-F07、オーディオケーブル:B-F11
質量(g)
約320
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)
ケーブル長(mm)
オーディオ:1000
最大入力(W)
10
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200