B-EAR
B-EARの トランシーバー
B-EARの 本体 トランシーバー
B-EARの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
スピーカー専用ACアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66246191
品番
B-F07
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
質量(g)
120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約70×32×25
出力電圧(V)
12 1A MAX:12W
入力電圧(V)
100-240 50Hz/60Hz 0.4A
ケーブル長(mm)
1130
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200