B-CPM01 X10コンパクト専用 ブームマイク B-EAR 66246288 B-CPM01 X10コンパクト専用 ブームマイク B-EAR 66246288 B-CPM01 X10コンパクト専用 ブームマイク B-EAR 66246288

X10コンパクト専用 ブームマイク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66246288 品番B-CPM01
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
質量(g)約20 プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200 ケーブル長(cm)約26.5 (ブーム部分: 約17、マイク部分: 約5、風防部分: 約2、ジャックカバー部分: 約3、ピンジャック部分: 約1.5)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,091 / 税込 ¥1,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする