B-EAR
B-EARの トランシーバー
B-EARの 本体 トランシーバー
B-EARの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
15イヤホン 3.5mm(X10コンパクト専用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66246306
品番
BM-15CP3.5
参考基準価格(税別)
¥4,312
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
質量(g)
約11
プラグ(mm)
イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)
ケーブル長(cm)
約15
直径(mm)
シリコンピース:8(大)/6(小)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200