※使用例

特殊咽喉マイク X10用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66246331 品番B-E05atn
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
幅(mm)固定部:約16 寸法(mm)首周り半径:約55 質量(g)約80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)通話ボタン:約47×16×13 プラグΦイヤホンジャック/2.5 クリップ幅(mm)約15 寸法(高さH×幅W)(mm)咽喉マイク部:約35×29 ケーブル長(cm)約100 インピーダンス(Ω)500 ± 30% at 1KHz

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,091 / 税込 ¥1,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする