ヘルメット取付型防水マイクトグルスイッチ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66246419 品番B-E03wptnt-g
参考基準価格(税別)¥38,220 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能

用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる 質量(g)80 感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサ ケーブル長(cm)100 インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,091 / 税込 ¥1,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする