B-EAR
B-EARの トランシーバー
B-EARの 本体 トランシーバー
B-EARの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
特殊咽喉マイク トグルスイッチ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66246446
品番
B-E05atw
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
用途
操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる
幅(mm)
固定部:約16
寸法(mm)
首周り半径:約55
質量(g)
約80
プラグΦ
イヤホンジャック/2.5
クリップ幅(mm)
約15
寸法(高さH×幅W)(mm)
咽喉マイク部:約35×29
ケーブル長(cm)
約100
インピーダンス(Ω)
500 ± 30% at 1KHz
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200