※画像はX5仕様です。本来はL型・2ピンとなります。
B-EAR
B-EARの トランシーバー
B-EARの 本体 トランシーバー
B-EARの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
中継接続ケーブルコネクター X10用 防水仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66246480
品番
B-RCLwptn
参考基準価格(税別)
¥42,350
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
質量(g)
オス型約45,メス型約55
温度範囲(℃)
-40 〜 +125
保護等級
IP68
構成
XLRタイプオス型6ピンケーブルコネクター ×1,XLRタイプメス型6ピンケーブルコネクター ×1
ケーブル長(cm)
約12.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200