※この製品は受注生産のため、納期は発注から数週間掛かります。

中継延長接続ケーブル 防水仕様 25 m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66246507 品番B-RCL025wp
参考基準価格(税別)¥41,020 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です

質量(kg)約1.3 温度範囲(℃)-40 〜 +125 ケーブル長(m)25 保護等級IP68 構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,091 / 税込 ¥1,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする