※この製品は受注生産のため、納期は発注から数週間掛かります。
B-EAR
B-EARの トランシーバー
B-EARの 本体 トランシーバー
B-EARの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
中継延長接続ケーブル 防水仕様 100 m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66246525
品番
B-RCL100wp
参考基準価格(税別)
¥79,520
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
質量(kg)
約4.6
温度範囲(℃)
-40 〜 +125
ケーブル長(m)
100
保護等級
IP68
構成
XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200