BRIDGECOM LT送信機M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66246611 品番BM-LTM
参考基準価格(税別)¥33,460 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ワイヤレスディスカッションシステム
ディスカッションの常識を打ち破る

質量(g)60 使用温度範囲(℃)‐10〜+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×80×15 チャンネル数80 定格出力10mW 連続使用時間(時間)10 機能最大同時通話数:2人 通信方式周波数ホッピング 電池800mA / 3.7V リチウムイオン電池 充電時間(時間)3〜4 各種認証技術基準適合証明、FCC、CE 周波数(GHz)ISM2.403〜2.480 受信感度‐95bBm 通信距離(m)約150※見晴らしの良い場所

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,091 / 税込 ¥1,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする