B-EAR
B-EARの トランシーバー
B-EARの 本体 トランシーバー
B-EARの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
専用充電器 20台用(ケース無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
充電時間(時間)
約6
注文コード
66246708
品番
BM-LTC20a
参考基準価格(税別)
¥62,720
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
充電時間
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ACアダプター
質量(kg)
約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×260×45
充電時間(時間)
約6
ケーブル長(cm)
ACアダプター:約35
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200