林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
ホテル仕様大判バスタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66246821
品番
LP492513
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ホテル仕様でしっかりとした肌触りの大判バスタオル。敷いたり掛けたり体をすっぽりと包み込めるサイズ感。
用途
エステやマッサージなどの施術の際にベッドに敷くときの業務用に。介護シーンなど。普段の生活シーンでももちろんお使いいただけます。
色
アイボリー
質量(g)
約428
タイプ
大判バスタオル
長さ(cm)
85×140
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。