brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の オフィス機器
brother(ブラザー)の ラベルプリンタ
brother(ブラザー)の ラベルプリンタサプライ関連品
ピータッチ ラミネートテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66247435
品番
TZe-31VA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
黒/白・黄・赤・青・透明 12ミリ 5個入りバリューパック
色
テープ:白・黄・赤・青・透明
テープ幅(mm)
各12
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
各8
文字色
黒文字
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
TZe-31VA
エコマーク認定番号
18 112 090
再生材使用
使用