brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の コピー用紙/ラベルシール
brother(ブラザー)の コピー用紙/プリンタ用紙
brother(ブラザー)の カラー&モノクロ対応用紙
インクジェット紙(マット仕上げ) A3 25枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66247505
品番
BP60MA3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
入数(枚)
25
対応機種
インクジェットプリンター・複合機 A3印刷対応モデル
用紙
インクジェット紙(マット仕上げ)
用紙サイズ
A3
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
BP60MA3
再生材使用
使用