使用例
brother(ブラザー)
アンチカールロールプリンターケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66247530
品番
PA-RC-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
プリンターにロール紙をセットした状態で使用可能。排紙時に用紙のカールを軽減させる機構がついています。耐衝撃に優れ、防塵・防滴性能IP54に準拠しています。
用途
モバイルプリンター用 アンチカールロールプリンターケース
対応機種
PJ-883/PJ-863/PJ-823/PJ-773/PJ-763MFi/PJ-763/PJ-723
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
PA-RC-001
再生材使用
使用
注意
※6つの面、1つの角を1台1 箇所にて、1.2mから2回落下させプリンター本体の動作機能及び印刷品質に 異常のないことを確認しています。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷時には新たにお買い求め直しください。