W00037 スペース活用 手すり用 伸縮物干し LEC(レック) 66247661

W00037 スペース活用 手すり用 伸縮物干し LEC(レック) 66247661
W00037 スペース活用 手すり用 伸縮物干し LEC(レック) 66247661
W00037 スペース活用 手すり用 伸縮物干し LEC(レック) 66247661
W00037 スペース活用 手すり用 伸縮物干し LEC(レック) 66247661
W00037 スペース活用 手すり用 伸縮物干し LEC(レック) 66247661
W00037 スペース活用 手すり用 伸縮物干し LEC(レック) 66247661

スペース活用 手すり用 伸縮物干し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66247661品番W00037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バスタオルだけでなく、バスマットやキッチンマット、シーツなども干すことができます。使わない時は簡単に取り外しできます。サビに強いステンレス製で、耐久性もあります。キッチンマットやバスマット、ジーンズなど乾きにくい物も広げて掛け干しすれば乾きやすくなります。

用途
バスタオル、バスマット、キッチンマット、シーツなどの物干しに
取付可能対象ベランダ手すり形状:厚さ5cm以上20cm以内の塀、上部の厚さ6cm以上20cm以内両側に4.7cm以上の平らな面がある柵耐荷重(kg)5(バー1本につき1)材料本体・アーム・ストッパー=ポリプロピレン、パイプ=ステンレス鋼管
注意
※危険!!子供を近づけない。植木鉢等をのせない。ベランダの内側に設置すること。使用前に必ず各部を点検。お子様をそばに近づけないでください。のったり、ぶら下がったりすると大変危険です。使用しない際は、ベランダから片付ける等のご配慮をお願いします。設置場所の強度を充分ご確認の上、設置してください。マンションの上層階など風が常に強い場所での使用はお避けください。万一の落下を考慮し、下に人や物が通る場所での使用はお避けください。取り付け・取り外しの際は部品を落下させないように充分ご注意ください。必ずベランダの内側に設置してください。洗濯物はバランスよく干してください。耐荷重以内でご使用ください。強風の時は取り外し、使用しないでください。使用前に各部を点検し、万一破損等の異状がある場合には使用しないでください。使用によりベランダ手すりにキズが付くおそれがあります。製品を移動する際は手すり上をひきずらないよう注意してください。紫外線によって劣化が促進されます。使用しないときは、室内または日光の当たらない所に保管してください。洗濯物を干した状態での製品移動はお避けください。思わぬ事故・ケガのおそれがあります。伸縮時には、指などをはさまないよう充分ご注意ください。炎天下では本体が熱くなることがありますので、取り扱いにはご注意ください。本来の用途以外には、使用しないでください。植木鉢等を載せないでください。廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする