色ホワイト
サイズ4L
用途食品工場 高温作業場向け
仕様ウエスト総ゴム(共紐入り)・ウエストゴム取り替え口仕様・ファスナー・防透裏地同色共布・裾口インナー(ゴム)・右前ウエスト裏キーポケット(マジックテープ)・パイピング縫製・ベルトループ無し
規格男性用
混率(%)【本体】ポリエステル60% 綿34% 複合繊維(ソフィスタ)5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン)1% 【別布】ポリエステル100%
股下(cm)76
ウエスト(cm)102〜110
機能暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
総丈(cm)107
素材AQUACOOL(R)/アクアクール(R)