ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66248397 品番 DCP847
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な女性用ストレートパンツです。
冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。

用途食品工場 高温作業場向け 仕様ウエスト総ゴム(共紐入り)・ウエストゴム取り替え口仕様・ファスナーレス・防透裏地同色共布・裾口インナー(ゴム)・右前ウエスト裏キーポケット(マジックテープ)・パイピング縫製・ベルトループ無し ホワイト サイズ4L 規格女性用 混率(%)【本体】ポリエステル60% 綿34% 複合繊維(ソフィスタ)5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン)1% 【別布】ポリエステル100% 股下(cm)70 ウエスト(cm)94〜102 機能暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ 総丈(cm)101 素材AQUACOOL(R)/アクアクール(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする