半袖コート 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66248406 品番 FA2510
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なユニフォームです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
梱包・物流業務などに適した、きちんと感のある衿付きタイプで、現場の印象もアップ。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

ホワイト サイズ5L 用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業・梱包・物流業務向け 仕様ファスナー・ノーポケット・巻き伏せ縫製 規格男女兼用 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 肩幅(cm)55 袖丈(cm)24 着丈(cm)65 機能制電・抗菌 素材FRESHAREA(R)/フレッシュエリア(R)ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする