長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66248431 品番 FA2701
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な長袖ジャンパーです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
体毛の落下を防ぐ設計で、食品工場や給食現場など異物混入対策が必要な作業におすすめです。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

ホワイト サイズ5L 用途食品工場 常温作業場向け 仕様ファスナー・袖口フライス・左胸内ポケット・インナーカバー(スナップボタン留め)・袖口インナー(ゴム)・巻き伏せ縫製・裾脇ゴム 規格男女兼用 胸囲(cm)138 混率(%)【本体】ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100% 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61 着丈(cm)74 機能制電・抗菌 素材FRESHAREA(R)/フレッシュエリア(R)ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする