ホッピングパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66248650 品番 FH826
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な女性用ホッピングパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

ホワイト サイズ4L 股下(cm)73 ウエスト(cm)85〜90 総丈(cm)103 用途食品工場 常温作業場向け 仕様ウエスト総ゴム・ベルトループ有り(5本)・左脇ファスナー(留めボタン1個)・裾口フライス・右後外ポケット・巻き伏せ縫製 規格女性用 混率(%)【本体】ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【リブ部】ポリエステル100% 機能制電・抗菌 素材FRESHAREA(R)/フレッシュエリア(R)ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする