メイン画像
コレクト
コレクトの 手帳・カレンダー
コレクトの 手帳
コレクトの 手帳本体
2026 プログラム 5×3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66248921
品番
D-15
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
厚さ2ミリのコンパクトな見開き1ヶ月ダイアリー手帳です
寸法(縦×横×奥行)(mm)
125×75×2
ページ数
40
レイアウト
主:1ヶ月横罫
六曜表示
有