メイン画像
コレクト
コレクトの 手帳・カレンダー
コレクトの 手帳
コレクトの 手帳本体
2026 ウィークプログラム 紙幣サイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66248957
品番
D-26
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
厚さ3ミリのコンパクトな見開き2週間ダイアリー手帳です
寸法(縦×横×奥行)(mm)
160×76×2
ページ数
76
レイアウト
主:見開き2週間
六曜表示
有