メイン画像
コレクト
コレクトの 手帳・カレンダー
コレクトの 手帳
コレクトの 手帳本体
2026 日記リーフ プロセス A5 20穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66248975
品番
C-757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
リングバインダーのリフィルとして使える見開き1ヶ月ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×148×7
ページ数
144
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表
レイアウト
主:1ヶ月横罫
六曜表示
有