メイン画像
コレクト
コレクトの 手帳・カレンダー
コレクトの 手帳
コレクトの 手帳本体
2026 日記リーフ ウィーク A5 6穴
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66249009
品番
C-567
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
A5判6穴システム手帳のリフィルとして使える見開き1週間ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×148×9
ページ数
160
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表
レイアウト
主:1週間+横罫
六曜表示
有