メイン画像

C-396 2026 日記リーフ マンス A5 6穴 コレクト 66249070 C-396 2026 日記リーフ マンス A5 6穴 コレクト 66249070 C-396 2026 日記リーフ マンス A5 6穴 コレクト 66249070 C-396 2026 日記リーフ マンス A5 6穴 コレクト 66249070

2026 日記リーフ マンス A5 6穴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード66249070 品番C-396
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

A5判6穴システム手帳のリフィルとして使えるブロックタイプの見開き1ヶ月ダイアリーです

寸法(縦×横×奥行)(mm)210×148×8 ページ数160 付録度量衡換算表・坪(歩)m2換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表 レイアウト主:1ヶ月ブロック 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする