メイン画像
コレクト
コレクトの 手帳・カレンダー
コレクトの 手帳
コレクトの 手帳本体
2026 アポイントメント 紺
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66249097
品番
D-62-BL
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
独特のスタイルが好評の見開き1ヶ月ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)
279×155×6
ページ数
48
レイアウト
主:1ヶ月横罫
六曜表示
有