メイン画像
コレクト
コレクトの 手帳・カレンダー
コレクトの 手帳
コレクトの 手帳本体
2026 プロセスダイアリー A5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66249115
品番
D-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
性に優れて左右頁の行が段違いにならないワイヤリングとじ形式の見開き1ヶ月ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)
222×168×15
ページ数
144
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表
レイアウト
主:1ヶ月横罫
六曜表示
有