メイン画像
コレクト
コレクトの 手帳・カレンダー
コレクトの 手帳
コレクトの 手帳本体
2026 卓上日記 I型台付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66249158
品番
D-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
もっとも歴史が永くもっとも多くの方に愛されている卓上日記です
寸法(縦×横×奥行)(mm)
133×211×58
ページ数
384
付録
世界時差表・気象月別平均値・度量衡換算表
レイアウト
主:見開き1日
六曜表示
有