メイン画像
コレクト
コレクトの 手帳・カレンダー
コレクトの 手帳
コレクトの 手帳本体
2026 マンスダイアリー A4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66249359
品番
D-92
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
背がしなやかでとじ目まで開きやすい糸かがりとじ製本のブロックタイプ見開き1ヶ月ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)
305×218×9
ページ数
96
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
六曜表示
有