メイン画像
コレクト
コレクトの 手帳・カレンダー
コレクトの 手帳
コレクトの 手帳本体
2026 ウィークダイアリー A4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66249368
品番
D-462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
厚みがなくコンパクトな製本形式の糸かかりとじの見開き1週間ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)
308×218×12
ページ数
160
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図
レイアウト
主:1週間+横罫
六曜表示
有