17-CE65-8020-A35 17系 エブリイバン ステップパネル プロダックス 66249560

17-CE65-8020-A35 17系 エブリイバン ステップパネル プロダックス 66249560
17-CE65-8020-A35 17系 エブリイバン ステップパネル プロダックス 66249560
17-CE65-8020-A35 17系 エブリイバン ステップパネル プロダックス 66249560
17-CE65-8020-A35 17系 エブリイバン ステップパネル プロダックス 66249560
17-CE65-8020-A35 17系 エブリイバン ステップパネル プロダックス 66249560
17-CE65-8020-A35 17系 エブリイバン ステップパネル プロダックス 66249560
17-CE65-8020-A35 17系 エブリイバン ステップパネル プロダックス 66249560
17-CE65-8020-A35 17系 エブリイバン ステップパネル プロダックス 66249560
17-CE65-8020-A35 17系 エブリイバン ステップパネル プロダックス 66249560
17-CE65-8020-A35 17系 エブリイバン ステップパネル プロダックス 66249560
17-CE65-8020-A35 17系 エブリイバン ステップパネル プロダックス 66249560

17系 エブリイバン ステップパネル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送11日以内出荷とは
ストーン調
内容量1セット注文コード66249560品番17-CE65-8020-A35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【適合車種】
・スズキ エブリイ バン 17V型(2015[平27].2~現行)※エブリィワゴンは取付不可
・日産 クリッパー 17V型(2015年[平27]~現行)※クリッパーリオは取付不可
・マツダ スクラムバン 17V型(2015年[平27]~現行)※スクラムワゴンは取付不可
・三菱 ミニキャブバン 17V型(2015年[平27]~現行)※タウンボックスは取付不可

【特徴】
・エブリィバン専用設計(DA17V対応):17系エブリイバン専用設計で、各ステップにしっかりとフィット。違和感のない仕上がりを実現します。
・4枚セットで統一感:運転席・助手席・左右スライドドアのステップをカバーする4枚セットで、車内のコーディネートも統一。
・マットにはないしっかりした剛性:3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を貼り合わせた6mm厚(木目調は5mm)で、耐久性と踏み心地を両立。
・内装のカスタム・ドレスアップにおすすめ:実用性に加え、見た目にもこだわったデザインで足元をスタイリッシュに演出します。
・選べる5種類のカラー展開:シルバー縞鋼板 / ガンメタリック縞鋼板 / ブラック縞鋼板 / 茶木目調 / 黒木目調の5種類のカラーから、お好みに合わせて選べます。

用途
車体の保護
ストーン調
注意
※・ご注文の際は、対応車種や仕様をよくご確認のうえ、お求めください。
※・商品画像の色味につきましては、撮影時の照明やご覧いただくモニター、端末の設定により、実際の商品と若干異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。
※・圧着が不十分ですと接着が不完全になる恐れがあります。 貼り付け直後は接着力が弱く、十分な接着力が発揮されるまで24時間程度かかります。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする