衣装ベース 着物 赤(帯黄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66249587 品番19130
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510

かわいい不織布製の着物!
大人気の衣装ベースシリーズの着物です。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。帯がセットになっており、前合わせがしっかり閉じられる着物風デザインです。軽くて丈夫な不織布製で、撥水性もあり扱いやすい素材です。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。あらゆる発表会衣装が5〜10分程度で出来上がります。どんな素材も貼り付けられるので、縫い付ける手間もありません。不織布なので、切り口をまつらなくてもほつれません。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

セット内容本体×1、帯×1 材質不織布(ポリプロピレン) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)20 寸法(cm)【帯】10×120 総丈(cm)85
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする