ソフトサテン テーパードパンツライン J

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66250077 品番 19377
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥611
販売価格(税別)
555

スタイリッシュに決まる!ライン入りテーパードパンツ!
大人気の衣装ベースシリーズのライン入りテーパードパンツです。光沢感のあるソフトサテン素材にゴールドラインをあしらい、ステージで映えるスタイリッシュなデザインに仕上げました。ウエストゴム仕様で着脱が簡単、動きやすさも抜群です。幼児〜小学校低学年向けのサイズです。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかっこいい衣装づくりにぴったりの一着です。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル 股下(cm)41 ウエスト(cm)45〜90 総丈(cm)64
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする