ソフトサテン 袴ズボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66250156 品番 19516
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

着るだけで本格的!サテンの光沢が映えるかわいい袴風ズボン!
大人気の衣装ベースシリーズの袴ズボンです。光沢のあるソフトサテン生地を使用し、上品で華やかな印象を演出します。リボン付きのデザインで見た目もかわいらしく、着物と合わせるだけで簡単に袴風スタイルが完成します。幼児向けのサイズです。ウエストはゴム仕様で着脱が簡単、行事や発表会、撮影衣装にもぴったりです。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル 赤×黄 股下(cm)30 ウエスト(cm)38〜77 総丈(cm)55(上帯・ベルト含む)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする