ソフトサテン シューズカバー ブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66250181 品番 19521
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥400
販売価格(税別)
364

靴にかぶせるだけ!ステージ映えするサテンブーツ風カバー!
上履きや靴の上からかぶせるだけで、簡単にブーツ風スタイルに変身できる、サテンブーツカバーです。光沢のあるサテン素材を使用しており、発表会やダンス衣装にもぴったり。足裏はゴム仕様でズレにくく、動きやすさも抜群です。発表会やイベントなど、華やかな衣装づくりの小物として、ぴったりのアイテムです。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル 寸法(cm)【底まわり】36〜46 丈(cm)27 履口回り(cm)160〜320
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする