礼装用手袋 ホック付き 東レ ナイロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 66250278 品番 AG616
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

東レ製のナイロン生地を使用した礼装用手袋。毛羽立ちにくいので、繰り返し洗濯して使用できます。手首のホックでしっかりとホールドします。

用途礼装、冠婚葬祭、選挙、接客業、応援団、バス・タクシー運転用など 材質ナイロン ホワイト サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)7.5 指マチマチ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする