ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 品質管理・精密作業用手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の スムス手袋 (ナイロン)
礼装用手袋 ホック付き 東レ ナイロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
66250305
品番
AG616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
東レ製のナイロン生地を使用した礼装用手袋。毛羽立ちにくいので、繰り返し洗濯して使用できます。手首のホックでしっかりとホールドします。
用途
礼装、冠婚葬祭、選挙、接客業、応援団、バス・タクシー運転用など
材質
ナイロン
色
ホワイト
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9.6
手の平幅(cm)
9
指マチ
マチ付き