表面処理アンチグレア
角度調整範囲上35° / 下5° / 左右344° / 【縦】右回り90°
コントラスト比1000:1
解像度3840×2160(推奨)
保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間
ケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)
入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4/2.2)、USBType-B、USB2.0(Type-A)
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)155
アスペクト比16:9
モニターサイズ26.9型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
USB【アップストリーム】USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B、【ダウンストリーム】USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2