8in1 USBハブ Type-C Type-A 3.5mmオーディオジャック SDカードスロット セルフパワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66250400 品番AFF-UBH001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

これ1本で、スマートワークを実現。
汎用性の高いUSB-A/Cはもちろん、3.5mmオーディオジャックやSDカードなど多彩なポートを搭載し、同時接続も快適。
高速転送とスリムデザインで、仕事もプライベートもスマートに。

用途USBハブとして シルバー ポート数8 対応コネクタUSB Type-A / USB Type-C / SDカード / microSDカード / 3.5mmオーディオジャック 接続端子USB Type-A / Tyoe-C 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10 伝送速度(Gbps)5 USB規格USB2.0×3、USB3.0×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする